noscriptSykes-Pickavant 038300 OIL FILTER REMOVER | Cromwell Tools

Sykes-Pickavant

038300 OIL FILTER REMOVER

SKU:

SYK5031604C

zł165.00

Bez podatku VAT

zł202.95

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Die-cast screw with non-stretch steel band. The tool is looped over the filter and tightened. Once the filter is gripped firmly it can be removed. Suitable for one-handed use in areas of confined access.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Regulowany klucz taśmowy

    Brand

    Sykes-Pickavant

    Długość paska

    520mm

    EAN

    5012737383009

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    1

    Materiał paska

    Stal

    Materiał szczęki

    Stal

    Metoda toczenia

    Obrotowy ręczny

    Nr części MFR

    038300

    Pojemność

    110 - 155mm

    Szerokość paska

    40mm

    UNSPSC Code

    27112127

    Wykończenie/Powłoka

    Satyna