zł222.30
Bez podatku VAT
zł273.43
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Polyester web strap with steel tightening shank. The shank has a 13/16” external hex and a 1/2” internal square drive. Suitable for removing oil, fuel and water filters, gripping hubs and brake drums, removing exhausts etc. The compact design allows use in confined spaces.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz do pasków |
Brand | Sykes-Pickavant |
Długość paska | 1000mm |
EAN | 5012737386000 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiał paska | Poliester |
Materiał szczęki | Stal |
Metoda toczenia | z grzechotką |
Nr części MFR | 038600 |
Pojemność | 0 - 300mm |
Rozmiar trzpienia | 1/2 (Square) 13/16 (Hex) 3/8 (Square) |
Szerokość paska | 40mm |
UNSPSC Code | 27112127 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane |