zł184.10
Bez podatku VAT
zł226.44
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
For holding piston rings in place once removed from the cylinder. Made from tempered spring steel with spring assisted ratchet type lock. Supplied complete with square drive key..
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sykes-Pickavant |
Całkowita długość | 80mm |
Całkowita szerokość | 175mm |
Dodatkowe funkcje: | Zamek typu grzechotkowego |
EAN | 5012737603732 |
ECLASS Code | 21049090 |
Głębokość szczęki | 80mm |
Nr części MFR | 66037300 |
Pojemność otwarcia | Od 90 do 175mm |
Rodzaj produktu | Uchwyt do pierścieni tłokowych |
UNSPSC Code | 27140000 |
Waga pojedynczo | 0.35kg |