zł11.40
Bez podatku VAT
zł14.02
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
For grinding and lapping valves. Solid wood handle with rubber suction cup for firm positive grip.
Overall length: 224mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sykes-Pickavant |
Całkowita długość | 224mm |
Dodatkowe funkcje: | Podwójne zakończenie |
EAN | 5012737609055 |
ECLASS Code | 21049090 |
Nr części MFR | 66090500 |
Rodzaj produktu | Szybko schnący biały atrament sterowany zaworem |
UNSPSC Code | 27140000 |
Waga pojedynczo | 50kg |