zł138.23
Bez podatku VAT
zł170.02
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wersja standardowa
Do łatwego zdejmowania większości uszczelek zaworowych i obniżania prowadnic sprężynowych w trudno dostępnych miejscach ponad pokrywą cylindrów silnika. Długość całkowita: 250mm, zasięg 50mm.
Wersja wydłużona
Do łatwego zdejmowania większości uszczelek zaworowych w silinikach wielozaworowych, w trudno dostępnych miejscach ponad pokrywą cylindrów silnika. Zaciskowe nacięcia wewnątrz szczęk ułatwiają uchwycenie zewnętrznego obrzeża usczelek zaworowych. Szczypce wykonane ze stali z podwójnym nitowanym wzmocnieniem obu rękojeści.
Długość całkowita: 270mm, zasięg 80mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 270mm |
Dodatkowe funkcje: | Chwytające ząbki wewnątrz szczęk Podwójnie nitowane metalowe uchwyty |
EAN | 5036140027923 |
ECLASS Code | 21049090 |
Nr części MFR | 1949 |
Rodzaj produktu | Pręt zaworu |
UNSPSC Code | 27140000 |
Waga pojedynczo | 381kg |