zł419.57
Bez podatku VAT
zł516.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
W pełni regulowane urządzenie do ściskania sprężyn zaworów
silników do zastosowania przy dużych silnikach oraz przy silnikach diesla. Unikalna dźwignia "działania bezpośredniego" zapewnia
lepszą widoczność i łatwość eksploatacji w miejscach, gdzie dostęp jest utrudniony. Produkowane z wytrzymałej stali, z nitowanymi połączeniami oraz antypoślizgowym uchwytem gumowym.
Adaptory do miejsc z utrudnionym dostępem: 25mm, 30mm.
Rozwarcie szczęki: min. 35mm, maks. 200mm.
Prześwit gardzieli: 250mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 395mm |
Całkowita szerokość | 285mm |
Dodatkowe funkcje: | Unikalna dźwignia sprężarki "bezpośredniego działania" Wyprodukowane ze stali o dużej wytrzymałości |
EAN | 5036140027930 |
ECLASS Code | 21049090 |
Głębokość szczęki | 250mm |
Nr części MFR | VSC145 |
Pojemność otwarcia | od 35 do 200mm |
Rodzaj produktu | Sprężyna zaworu |
UNSPSC Code | 27140000 |
Waga pojedynczo | 2.50kg |