zł419.57
Bez podatku VAT
zł516.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
W pełni regulowane urządzenie do ściskania sprężyn zaworów silników do zastosowania przy dużych silnikach oraz przy silnikach diesla. Unikalna dźwignia "działania bezpośredniego" zapewnia lepszą widoczność i łatwość eksploatacji w miejscach, gdzie dostęp jest utrudniony. Produkowane z wytrzymałej stali, z nitowanymi połączeniami oraz antypoślizgowym uchwytem gumowym.
Adaptory do miejsc z utrudnionym dostępem: 25mm,30mm.
Rozwarte szczęki: min.55mm,maks.175mm
Prześwit gardzieli: 165mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 430mm |
Całkowita szerokość | 205mm |
Dodatkowe funkcje: | Antypoślizgowa rękojeść gumowa Unikalna dźwignia sprężarki "bezpośredniego działania" |
EAN | 5036140027947 |
ECLASS Code | 21049090 |
Głębokość szczęki | 165mm |
Nr części MFR | VSC175 |
Pojemność otwarcia | 55 do 175mm |
Rodzaj produktu | Sprężyna zaworu |
UNSPSC Code | 27140000 |
Waga pojedynczo | 2.20kg |