noscriptKennedy CISNIENIOMIERZ DO OPON TARCZOWY | Cromwell Tools

Kennedy

CISNIENIOMIERZ DO OPON TARCZOWY

SKU:

KEN5038440K

zł52.27

Bez podatku VAT

zł64.29

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ciśnieniomierz typu wciskanego, ma tarczę z podziałką w jednostkach psi oraz bar, o zakresie do 64 psi (4,5 bar). Wskazanie pomiaru ciśnienia utrzymuje się do chwili wciśnięcia przycisku zwalniającego.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Dodatkowe funkcje:

    Typ wciskany

    EAN

    5036140028227

    ECLASS Code

    21049090

    Maks. Odczyt ciśnienia

    64psi

    Nr części MFR

    JD3205J-A45

    Rodzaj produktu

    Miernik ciśnienia w oponach

    Typ wyświetlacza

    Wybierz

    UNSPSC Code

    27140000

    Waga pojedynczo

    125g