zł321.92
Bez podatku VAT
zł395.96
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Akcesoria - Zestaw do naprawy uszczelek
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita szerokość | 545mm |
Całkowita wysokość | 895mm |
Dodatkowe funkcje: | Gauge To Fit HBP010 |
EAN | 5036140297722 |
ECLASS Code | 21110000 |
Nr części MFR | M0031 |
Pojemność | 10 ton |
Przysłona stołu | 140mm |
Regulowana wysokość łóżka roboczego | 3 x 100mm |
Rodzaj produktu | Ciśnieniomierz |
Rozmiar podstawy (szer. x gł.) | 480 x 305mm |
Skok suwaka | 150mm |
Szerokość stołu roboczego | 360mm |
UNSPSC Code | 27121500 |
Waga pojedynczo | 47kg |