zł218.00
Bez podatku VAT
zł268.14
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dimensions to IS015
Atrybut | Wartość |
---|---|
Bearing Type | Zapieczętowany |
Brand | NTN SNR |
Dynamic Load Rating | 5.1 |
EAN | 3413520701161 |
ECLASS Code | 23059090 |
Limiting Speed | 18000rpm |
Nr części MFR | 6001-EE |
Radial Internal Clearance | CN |
Średnica wewnętrzna | 12mm |
Średnica zewnętrzna | 28mm |
Static Load Rating | 2.39 |
Szerokość | 8mm |
UNSPSC Code | 31171500 |
Waga | 0.02kg |
Zakres temperatury pracy | -20 to 120°C |