NTN SNR

6007-EE DEEP GROOVE BALLBEARING

SKU:

SNR6701700H

MPN:

6007EE

zł486.30

Bez podatku VAT

zł598.15

Z VAT

NA STANIE (24)

    Przegląd

    Dimensions to IS015


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    Zapieczętowany

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    15.7

    EAN

    3413520111663

    ECLASS Code

    23059090

    Limiting Speed

    6700rpm

    Nr części MFR

    6007-EE

    Radial Internal Clearance

    CN

    Średnica wewnętrzna

    35mm

    Średnica zewnętrzna

    67mm

    Static Load Rating

    10.3

    Szerokość

    14mm

    UNSPSC Code

    31171500

    Waga

    0.15kg

    Zakres temperatury pracy

    -20 to 120°C