noscriptNTN SNR 6007-EEC3-J30 DEEP GROOVEBALL BEARING 6007EEC3 | Cromwell Tools

NTN SNR

6007-EEC3-J30 DEEP GROOVEBALL BEARING

SKU:

SNR6701750H

MPN:

6007EEC3

zł486.30

Bez podatku VAT

zł598.15

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    With metal shields inserted into the outer raceway, these fit in closely to the inner race providing moderate protection against mechanical damage, and against the ingress of moisture, dust and other foreign objects. The shields also retain the pre-filled grease in the bearing. Shields can be easily removed for applications that only require one shield.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    Zapieczętowany

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    15.7

    EAN

    3413520111809

    ECLASS Code

    23059090

    Limiting Speed

    6700rpm

    Nr części MFR

    6007EEC3

    Radial Internal Clearance

    C3

    Średnica wewnętrzna

    35mm

    Średnica zewnętrzna

    62mm

    Static Load Rating

    10.3

    Szerokość

    14mm

    UNSPSC Code

    31171500

    Waga

    0.15kg

    Zakres temperatury pracy

    -20 to 120°C