zł794.30
Bez podatku VAT
zł976.99
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dimensions to IS015
Atrybut | Wartość |
---|---|
Bearing Type | Zapieczętowany |
Brand | NTN SNR |
Dynamic Load Rating | 20.6 |
EAN | 3413520113575 |
ECLASS Code | 23059090 |
Limiting Speed | 5500rpm |
Nr części MFR | 6009EE |
Radial Internal Clearance | CN |
Średnica wewnętrzna | 45mm |
Średnica zewnętrzna | 75mm |
Static Load Rating | 14.7 |
Szerokość | 16mm |
UNSPSC Code | 31171500 |
Waga | 0.23kg |
Zakres temperatury pracy | -20 to 120°C |