noscriptNTN SNR 6012-EE DEEP GROOVE BALLBEARING 6012EE | Cromwell Tools

NTN SNR

6012-EE DEEP GROOVE BALLBEARING

SKU:

SNR6701701C

MPN:

6012EE

zł1346.00

Bez podatku VAT

zł1655.58

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dimensions to IS015


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    Zapieczętowany

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    31

    EAN

    3413520115470

    ECLASS Code

    23059090

    Limiting Speed

    4100rpm

    Nr części MFR

    6012-EE

    Radial Internal Clearance

    CN

    Średnica wewnętrzna

    60mm

    Średnica zewnętrzna

    95mm

    Static Load Rating

    24.2

    Szerokość

    18mm

    UNSPSC Code

    31171500

    Waga

    0.38kg

    Zakres temperatury pracy

    -20 to 120°C