noscriptNTN SNR 6201-EE DEEP GROOVE BALLBEARING 6201EE | Cromwell Tools

NTN SNR

6201-EE DEEP GROOVE BALLBEARING

SKU:

SNR6701720B

MPN:

6201EE

zł211.90

Bez podatku VAT

zł260.64

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Dimensions to IS015


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    Zapieczętowany

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    6.8

    EAN

    3413520701376

    ECLASS Code

    23059090

    Limiting Speed

    17000rpm

    Nr części MFR

    6201EE

    Radial Internal Clearance

    CN

    Średnica wewnętrzna

    12mm

    Średnica zewnętrzna

    32mm

    Static Load Rating

    3.05

    Szerokość

    10mm

    UNSPSC Code

    31171500

    Waga

    0.04kg

    Zakres temperatury pracy

    -20 to 120°C