zł197.70
Bez podatku VAT
zł243.17
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dimensions to ISO15
Atrybut | Wartość |
---|---|
Bearing Type | otwarty |
Brand | NTN SNR |
Dynamic Load Rating | 9.4 |
EAN | 3413520121709 |
ECLASS Code | 23059090 |
Enclosure | otwarty |
Limiting Speed | 29,000rpm |
Nr części MFR | 6203 |
Radial Internal Clearance | CN |
Reference Speed | 18,000rpm |
Średnica wewnętrzna | 17mm |
Średnica zewnętrzna | 40mm |
Static Load Rating | 4.8 |
Szerokość | 12mm |
UNSPSC Code | 31171500 |
Waga | 0.06kg |
Zakres temperatury pracy | -40 to 120°C |