NTN SNR

6206 DEEP GROOVE BALL BEARING

SKU:

SNR6701620G

MPN:

6206

zł362.00

Bez podatku VAT

zł445.26

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dimensions to ISO15


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    otwarty

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    19.5

    EAN

    3413520127251

    ECLASS Code

    23059090

    Enclosure

    otwarty

    Limiting Speed

    18,000rpm

    Nr części MFR

    6206

    Radial Internal Clearance

    CN

    Reference Speed

    12,000rpm

    Średnica wewnętrzna

    30mm

    Średnica zewnętrzna

    62mm

    Static Load Rating

    11.3

    Szerokość

    16mm

    UNSPSC Code

    31171500

    Waga

    0.2kg

    Zakres temperatury pracy

    -20 to 120°C