NTN SNR

6209-EE DEEP GROOVE BALLBEARING

SKU:

SNR6701720K

MPN:

6209EE

zł1003.00

Bez podatku VAT

zł1233.69

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Dimensions to IS015


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    Zapieczętowany

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    31.2

    EAN

    3413520133146

    ECLASS Code

    23059090

    Limiting Speed

    5000rpm

    Nr części MFR

    6209EE

    Radial Internal Clearance

    CN

    Średnica wewnętrzna

    45mm

    Średnica zewnętrzna

    85mm

    Static Load Rating

    20.7

    Szerokość

    19mm

    UNSPSC Code

    31171500

    Waga

    0.42kg

    Zakres temperatury pracy

    -20 to 120°C