noscriptNTN SNR 6212-EE DEEP GROOVE BALLBEARING 6212EE | Cromwell Tools

NTN SNR

6212-EE DEEP GROOVE BALLBEARING

SKU:

SNR6701721C

MPN:

6212EE

zł1745.00

Bez podatku VAT

zł2146.35

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dimensions to IS015


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    Zapieczętowany

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    51.6

    EAN

    3413520136536

    ECLASS Code

    23059090

    Limiting Speed

    3900rpm

    Nr części MFR

    6212EE

    Radial Internal Clearance

    CN

    Średnica wewnętrzna

    60mm

    Średnica zewnętrzna

    110mm

    Static Load Rating

    36

    Szerokość

    22mm

    UNSPSC Code

    31171500

    Waga

    0.78kg

    Zakres temperatury pracy

    -20 to 120°C