NTN SNR

6301-EE DEEP GROOVE BALLBEARING

SKU:

SNR6701730B

MPN:

6301EE

zł276.40

Bez podatku VAT

zł339.97

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Dimensions to IS015


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    Zapieczętowany

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    9.7

    EAN

    3413520140519

    ECLASS Code

    23059090

    Limiting Speed

    16000rpm

    Nr części MFR

    6301EE

    Radial Internal Clearance

    CN

    Średnica wewnętrzna

    12mm

    Średnica zewnętrzna

    37mm

    Static Load Rating

    4.2

    Szerokość

    12mm

    UNSPSC Code

    31171500

    Waga

    0.06kg

    Zakres temperatury pracy

    -20 to 120°C