noscriptNTN SNR 6302 DEEP GROOVE BALL BEARING 6302 | Cromwell Tools

NTN SNR

6302 DEEP GROOVE BALL BEARING

SKU:

SNR6701630C

MPN:

6302

zł230.60

Bez podatku VAT

zł283.64

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dimensions to ISO15


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    otwarty

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    11.3

    EAN

    3413520140670

    ECLASS Code

    23059090

    Enclosure

    otwarty

    Limiting Speed

    29,000rpm

    Nr części MFR

    6302

    Radial Internal Clearance

    CN

    Reference Speed

    17,000rpm

    Średnica wewnętrzna

    15mm

    Średnica zewnętrzna

    42mm

    Static Load Rating

    5.4

    Szerokość

    13mm

    UNSPSC Code

    31171500

    Waga

    0.08kg

    Zakres temperatury pracy

    -20 to 120°C