noscriptNTN SNR 6303-EEC3-J30 DEEP GROOVEBALL BEARING 6303EEC3 | Cromwell Tools

NTN SNR

6303-EEC3-J30 DEEP GROOVEBALL BEARING

SKU:

SNR6701790D

MPN:

6303EEC3

zł338.70

Bez podatku VAT

zł416.60

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    With rubber seals inserted into the outer raceway and in contact with the inner race providing protection against the ingress of moisture, dust and other foreign objects. The seals also retain the pre-filled grease in the bearing. Seals can be easily removed for applications that only require one seal.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    Zapieczętowany

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    13.5

    EAN

    3413520141486

    ECLASS Code

    23059090

    Limiting Speed

    11000rpm

    Nr części MFR

    6303-EEC3-J30

    Radial Internal Clearance

    C3

    Średnica wewnętrzna

    17mm

    Średnica zewnętrzna

    47mm

    Static Load Rating

    6.6

    Szerokość

    14mm

    UNSPSC Code

    31171500

    Waga

    0.11kg

    Zakres temperatury pracy

    -20 to 120°C