noscriptNTN SNR 6304-EE DEEP GROOVE BALLBEARING 6304EE | Cromwell Tools

NTN SNR

6304-EE DEEP GROOVE BALLBEARING

SKU:

SNR6701730E

MPN:

6304EE

zł392.10

Bez podatku VAT

zł482.28

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dimensions to IS015


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    Zapieczętowany

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    15.9

    EAN

    3413520142186

    ECLASS Code

    23059090

    Limiting Speed

    10000rpm

    Nr części MFR

    6304-EE

    Radial Internal Clearance

    CN

    Średnica wewnętrzna

    20mm

    Średnica zewnętrzna

    52mm

    Static Load Rating

    7.9

    Szerokość

    15mm

    UNSPSC Code

    31171500

    Waga

    0.14kg

    Zakres temperatury pracy

    -20 to 120°C