noscriptNTN SNR 6306 DEEP GROOVE BALL BEARING 6306 | Cromwell Tools

NTN SNR

6306 DEEP GROOVE BALL BEARING

SKU:

SNR6701630G

MPN:

6306

zł510.30

Bez podatku VAT

zł627.67

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dimensions to ISO15


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    otwarty

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    26.7

    EAN

    3413520144692

    ECLASS Code

    23059090

    Enclosure

    otwarty

    Limiting Speed

    16,000rpm

    Nr części MFR

    6306

    Radial Internal Clearance

    CN

    Reference Speed

    11,000rpm

    Średnica wewnętrzna

    30mm

    Średnica zewnętrzna

    72mm

    Static Load Rating

    15.2

    Szerokość

    19mm

    UNSPSC Code

    31171500

    Waga

    0.35kg

    Zakres temperatury pracy

    -20 to 120°C