noscriptNTN SNR 6306-EE DEEP GROOVE BALLBEARING 6306EE | Cromwell Tools

NTN SNR

6306-EE DEEP GROOVE BALLBEARING

SKU:

SNR6701730G

MPN:

6306EE

zł662.20

Bez podatku VAT

zł814.51

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dimensions to IS015


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    Zapieczętowany

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    26.7

    EAN

    3413520144807

    ECLASS Code

    23059090

    Limiting Speed

    6600rpm

    Nr części MFR

    6306EE

    Radial Internal Clearance

    CN

    Średnica wewnętrzna

    30mm

    Średnica zewnętrzna

    72mm

    Static Load Rating

    15.2

    Szerokość

    19mm

    UNSPSC Code

    31171500

    Waga

    0.35kg

    Zakres temperatury pracy

    -20 to 120°C