zł685.20
Bez podatku VAT
zł842.80
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dimensions to ISO15
Atrybut | Wartość |
---|---|
Bearing Type | otwarty |
Brand | NTN SNR |
Dynamic Load Rating | 33.5 |
EAN | 3413520146474 |
ECLASS Code | 23059090 |
Enclosure | otwarty |
Limiting Speed | 14,000rpm |
Nr części MFR | 6307 |
Radial Internal Clearance | CN |
Reference Speed | 9,900rpm |
Średnica wewnętrzna | 35mm |
Średnica zewnętrzna | 80mm |
Static Load Rating | 19.1 |
Szerokość | 21mm |
UNSPSC Code | 31171500 |
Waga | 0.46kg |
Zakres temperatury pracy | -20 to 120°C |