NTN SNR

6310-EEC3-J30 DEEP GROOVEBALL BEARING

SKU:

SNR6701790L

MPN:

6310EEC3

zł2111.00

Bez podatku VAT

zł2596.53

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    With rubber seals inserted into the outer raceway and in contact with the inner race providing protection against the ingress of moisture, dust and other foreign objects. The seals also retain the pre-filled grease in the bearing. Seals can be easily removed for applications that only require one seal.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    Zapieczętowany

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    61.3

    EAN

    3413520150129

    ECLASS Code

    23059090

    Limiting Speed

    4300rpm

    Nr części MFR

    6310EEC3

    Radial Internal Clearance

    C3

    Średnica wewnętrzna

    50mm

    Średnica zewnętrzna

    110mm

    Static Load Rating

    38

    Szerokość

    27mm

    UNSPSC Code

    31171500

    Waga

    1.08kg

    Zakres temperatury pracy

    -20 to 120°C