zł3353.00
Bez podatku VAT
zł4124.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dimensions to IS015
Atrybut | Wartość |
---|---|
Bearing Type | Zapieczętowany |
Brand | NTN SNR |
Dynamic Load Rating | 81 |
EAN | 3413520151065 |
ECLASS Code | 23059090 |
Limiting Speed | 3600rpm |
Nr części MFR | 6312-EE |
Radial Internal Clearance | CN |
Średnica wewnętrzna | 60mm |
Średnica zewnętrzna | 130mm |
Static Load Rating | 52 |
Szerokość | 31mm |
UNSPSC Code | 31171500 |
Waga | 1.71kg |
Zakres temperatury pracy | -20 to 120°C |