noscriptNTN SNR TOOL IFT SET 33 - INDUSTRY FITTING TOOL SET TOOL IFT SET 33 | Cromwell Tools

NTN SNR

TOOL IFT SET 33 - INDUSTRY FITTING TOOL SET

SKU:

SNR6694310L

MPN:

TOOL IFT SET 33

zł2765.00

Bez podatku VAT

zł3400.95

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Kit Contains:
    33 impact rings for bore diameters 10 to 50mm and outside diameters of 26 to 110mm.
    3x Mounting sleeves, light and extremely robust, made of aluminium with a good grip for the hand.
    1x Dead blow mallet, anti-bounce, shot-loaded to ensure maximum impact
    Supplied in carry case.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    NTN SNR

    EAN

    3413520986599

    ECLASS Code

    23051901

    Maksymalny rozmiar otworu

    50mm

    Maximum Outside Diameter

    110mm

    Minimum Bore Diameter

    10mm

    Numer modelu:

    IFT Set 33

    Rodzaj produktu

    Nagrzewnica indukcyjna do łożysk

    UNSPSC Code

    27113202

    Waga

    4.8kg