noscriptKennedy OTWIERACZ DO LANCUCHOW -LANCUCH ROLKOWY | Cromwell Tools

Kennedy

OTWIERACZ DO LANCUCHOW -LANCUCH ROLKOWY

SKU:

KEN5881010K

zł216.14

Bez podatku VAT

zł265.85

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Cała konstrukcja separarowa wykonana jest ze stali. Do rozpinania łańcuchów, które mają rozluźnione zapinki. Prosta obsługa urządzenia. Należy zacisnąć łańcuch w samozamykających szczękach. Przekręcić uchwyt typu ‘T’ aby wycisnąć szpilkę/kołek.
    Zawsze sprawdzaj czy urządzenie jest wyłączone przed rozłączeniem lub złączeniem łańcucha.


    Model SCS1
    Łańcuch: 9.525 - 15.875mm (0.375” - 0.625”) skok, do standardu BS & ANSI.


    Model LCS2
    Łańcuch : 19.05 - 31.75mm (0.75 - 1.25”) skok, do standardu BS.
    Łańcuch: 19.05 - 25.40mm (0.75 - 1.00”) skok, do standardu ANSI.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140004757

    ECLASS Code

    23170490

    Maksymalny skok łańcucha

    15.876mm

    Minimalny skok łańcucha

    9.525mm

    Rodzaj narzędzia

    Separator łańcuchowy

    Standardy spełnione

    ANSI BS

    UNSPSC Code

    27111500

    Wydajność:

    9.525mm - 15.875mm