noscriptDunlop BTL N1" SE38 SPROCKET WHEEL TYPE N TEN-SPK N1 SE38 | Cromwell Tools

Dunlop BTL

N1" SE38 SPROCKET WHEEL TYPE N

SKU:

DUN6956477H

MPN:

TEN-SPK N1 SE38

zł319.30

Bez podatku VAT

zł392.74

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Tensioner Arms - Type SE
    Tensioner systems are a maintenance free option to provide longer service life of chain and belt drives. With chain drives they prevent the polygon effect on the slack side and run tautly and run almost silently and effectively dissipates vibration while reducing wear on rollers and bearings.When used with belt drives aids the belts to transmit a constant torque by compensating for belt lengthening and preventing over-heating and excessive slipping.
    Sprocket Wheel - Type N


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Pitch

    1in.

    Compatible With

    SE38

    Długość ramienia

    SE38mm

    EAN

    5059161236440

    Liczba pasm

    Wolframowy węglik

    Nr części MFR

    N1"

    Rodzaj produktu

    Zestawy kół zębatych typu N

    UNSPSC Code

    26111533