noscriptDunlop BTL BL16DL M16x1.50 BALLJOINTZINC CAST BL16DL DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

BL16DL M16x1.50 BALLJOINTZINC CAST

SKU:

DUN6792366S

MPN:

BL16DL DUN

zł426.10

Bez podatku VAT

zł524.10

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    BL-Series is our 4-piece standard range of die cast zinc alloy ball joints suitable for medium industrial/mechanical load applications requiring smooth action and good wear resistance. The body is die cast around the ball giving an ultra smooth surface contact area, the ball stud is hardened and friction welded to the ball. The neoprene gaiter helps resist dirt contamination.
    Body: Die cast zinc alloy
    Ball: Bearing Steel 100Cr6
    Ball Stud: S35C, case hardened zinc plated white and blue passivate (silver/clear)


    Left Hand Female Thread (Metric)
    Left Hand Female Thread


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ball Material

    100CR6 Bearing Steel

    Ball Stud

    S35C Case Hardened Zinc Plated White and Blue Passivate

    Body Housing

    Odlew ciśnieniowy stop cynku

    Body Thread

    M16X1.50

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161152634

    Kierunek gwintu

    Gwint żeński lewy

    Nr części MFR

    BL16DL

    Rodzaj produktu

    Przegub kulowy serii BL

    Rozmiar gwintu

    M16 x 1.50

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    31171508

    Zakres temperatur

    -30 to 120°C