noscriptDunlop BTL FPL-M20 F39 M20x2.50 LHFEMALE NYLON LINER FPL-M20 DUN-P | Cromwell Tools

Dunlop BTL

FPL-M20 F39 M20x2.50 LHFEMALE NYLON LINER

SKU:

DUN6793856Y

MPN:

FPL-M20 DUN-P

zł938.70

Bez podatku VAT

zł1154.60

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    3-piece standard range of self-lubricating general purpose male rod ends suitable for light to medium heavy industrial/mechanical load applications requiring low friction and good wear resistance, available in both metric and imperial bore and thread sizes.
    They have excellent moisture resistance and require no maintenance and have a wide operating temperature range.


    Female Rod Ends - Steel
    Housing: Steel 230M07PB, Zinc Plated
    Race: GR-Nylon, LV-3H
    Ball: Bearing Steel 100Cr6, case hardened and electro-less
    Nickel plated
    Temperature Range: -30°C to +170°C


    Left Hand Female Thread (Metric)


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rozmiar otworu:

    20

    Ball Material

    Bearing Steel 100CR6 Case Hardened and Electroless Nickel Plated

    Body Housing

    Forged 080M46

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161169595

    Kierunek gwintu

    Gwint żeński lewy

    Nr części MFR

    FPL-M20 DUN-P

    Race

    GR-Nylon LV-3H

    Rodzaj produktu

    Żeńska końcówka drążka

    Rozmiar gwintu

    M20 x 2.50

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    31171508

    Zakres temperatur

    -30 to 170°C