noscriptDunlop BTL MP-M08 F39 M-UK M8x1.25 MALE NYLON LINER MP-M08 DUN-P | Cromwell Tools

Dunlop BTL

MP-M08 F39 M-UK M8x1.25 MALE NYLON LINER

SKU:

DUN6796624N

MPN:

MP-M08 DUN-P

zł140.90

Bez podatku VAT

zł173.31

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Self lubricating general purpose male rod ends suitable for light to medium heavy industrial/mechanical load applications requiring low friction and good wear resistance. Excellent moisture resistance, require no maintenance, wide operating temperature range.


    Rod End Bearings - Steel
    Housing: Steel 230M07PB, Zinc Plated.
    Race: GR-Nylon, LV-3H.
    Ball: Bearing Steel 100Cr6, case hardened & electro-less Nickel plated.
    Temperature Range: -30°C to +170°C.


    Right Hand Male Thread
    Left Hand Male Thread


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rozmiar otworu:

    8

    Ball Material

    Bearing Steel 100CR6 Case Hardened and Electroless Nickel Plated

    Body Housing

    Steel 230M07PB

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161187520

    Kierunek gwintu

    Gwint zewnętrzny prawostronny

    Nr części MFR

    MP-M08 DUN-P

    Race

    GR-Nylon LV-3H

    Rodzaj produktu

    Końcówki prętów męskich

    Rozmiar gwintu

    M8 x 1.25

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    31171508

    Zakres temperatur

    -30 to 170°C