noscriptNTN SNR 33118 TAPER ROLLER BEARING 33118U | Cromwell Tools

NTN SNR

33118 TAPER ROLLER BEARING

SKU:

NTN6857003Y

MPN:

33118U

zł2606.00

Bez podatku VAT

zł3205.38

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Tapered roller bearings are comprised of solid inner and outer rings with raceways, taper rollers and cages manufactured from pressed steel. The bearings are not self-retaining. As a result, the inner ring with the rollers can be fitted separately from the outer ring. Tapered roller bearings are not sealed and not supplied grease filled.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    Stożkowy

    Brand

    NTN SNR

    EAN

    4547359752458

    ECLASS Code

    23050903

    Nr części MFR

    33118U

    Średnica wewnętrzna

    90mm

    Średnica zewnętrzna

    150mm

    Szerokość

    45mm

    UNSPSC Code

    31171512