zł1.70
Bez podatku VAT
zł2.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
The thrust needle roller and cage assembly has a two piece steel cage and through hardened needle rollers that are precision finished to close tolerances for optimum load distribution.
Thrust Washers
Metric Needle Thrust Bearing
Metric Washer AS Type
LS Washers
Atrybut | Wartość |
---|---|
Bearing Type | Needle Roller |
Brand | Koyo |
ECLASS Code | 23050903 |
Nr części MFR | AS0821 |
Średnica wewnętrzna | 8mm |
Średnica zewnętrzna | 21mm |
Szerokość | 1mm |
UNSPSC Code | 31171512 |