noscriptKoyo AS1024 THRUST WASHER AS1024 | Cromwell Tools

Koyo

AS1024 THRUST WASHER

SKU:

KOY6776820L

MPN:

AS1024

zł2.10

Bez podatku VAT

zł2.58

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    The thrust needle roller and cage assembly has a two piece steel cage and through hardened needle rollers that are precision finished to close tolerances for optimum load distribution.


    Thrust Washers


    Metric Needle Thrust Bearing
    Metric Washer AS Type
    LS Washers


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    Needle Roller

    Brand

    Koyo

    EAN

    0605790189449

    ECLASS Code

    23050903

    Nr części MFR

    AS1024

    Średnica wewnętrzna

    10mm

    Średnica zewnętrzna

    24mm

    Szerokość

    1mm

    UNSPSC Code

    31171512