noscriptKoyo AXK0821TN THRUST NEEDLE BEARING AXK0821TN | Cromwell Tools

Koyo

AXK0821TN THRUST NEEDLE BEARING

SKU:

KOY6776240H

MPN:

AXK0821TN

zł9.00

Bez podatku VAT

zł11.07

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    The thrust needle roller and cage assembly has a two piece steel cage and through hardened needle rollers that are precision finished to close tolerances for optimum load distribution.


    Thrust Washers


    Metric Needle Thrust Bearing
    Metric Washer AS Type
    LS Washers


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    Needle Roller

    Brand

    Koyo

    Dynamic Load Rating

    8.34kN

    ECLASS Code

    23050903

    Nr części MFR

    AXK0821TN

    Średnica wewnętrzna

    8mm

    Średnica zewnętrzna

    21mm

    Static Load Rating

    21.1kN

    Szerokość

    2mm

    UNSPSC Code

    31171512