noscriptKoyo AXK1226A THRUST NEEDLE BEARING AXK1226A | Cromwell Tools

Koyo

AXK1226A THRUST NEEDLE BEARING

SKU:

KOY6776230P

MPN:

AXK1226A

zł8.10

Bez podatku VAT

zł9.96

Z VAT

NA STANIE (16)

    Przegląd

    The thrust needle roller and cage assembly has a two piece steel cage and through hardened needle rollers that are precision finished to close tolerances for optimum load distribution.


    Thrust Washers


    Metric Needle Thrust Bearing
    Metric Washer AS Type
    LS Washers


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    Needle Roller

    Brand

    Koyo

    Dynamic Load Rating

    10.8kN

    EAN

    0605790197857

    ECLASS Code

    23050903

    Nr części MFR

    AXK1226A

    Średnica wewnętrzna

    12mm

    Średnica zewnętrzna

    26mm

    Static Load Rating

    32.3kN

    Szerokość

    2mm

    UNSPSC Code

    31171512