zł8.20
Bez podatku VAT
zł10.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
The thrust needle roller and cage assembly has a two piece steel cage and through hardened needle rollers that are precision finished to close tolerances for optimum load distribution.
Thrust Washers
Metric Needle Thrust Bearing
Metric Washer AS Type
LS Washers
Atrybut | Wartość |
---|---|
Bearing Type | Needle Roller |
Brand | Koyo |
Dynamic Load Rating | 11.1kN |
ECLASS Code | 23050903 |
Nr części MFR | AXK1528 |
Średnica wewnętrzna | 15mm |
Średnica zewnętrzna | 28mm |
Static Load Rating | 35.2kN |
Szerokość | 2mm |
UNSPSC Code | 31171512 |