noscriptKoyo HK0808 DRAWN CUP NEEDLE BEARING - CAGED HK0808 | Cromwell Tools

Koyo

HK0808 DRAWN CUP NEEDLE BEARING - CAGED

SKU:

KOY6773020G

MPN:

HK0808

zł10.70

Bez podatku VAT

zł13.16

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    The original drawn cup needle roller bearing employs a full complement of needle rollers. The full complement drawn cup bearing combines maximum load carrying capability with the advantages of the drawn outer ring.


    Open Type
    Closed Type


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    Needle Roller

    Brand

    Koyo

    Dynamic Load Rating

    2.9kN

    ECLASS Code

    23050903

    Limiting Speed

    Grease 20,000 Oil 31,000rpm

    Nr części MFR

    HK0808

    Rodzaj produktu

    Łożyska igiełkowe ciągnione: typ otwarty

    Średnica wewnętrzna

    8mm

    Średnica zewnętrzna

    12mm

    Static Load Rating

    2.73kN

    Szerokość

    8mm

    UNSPSC Code

    31171512

    Zakres temperatury pracy

    -30 to 100°C