zł415.90
Bez podatku VAT
zł511.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Nickel-Plated Chain
Nickel-plated chains provide acceptable performance where equipment need to operate in mildly corrosive environments.
Other chain sizes and types are available, please ask your local service centre for more information.
Chain
Connecting Links
Offset Links
Atrybut | Wartość |
---|---|
Average Tensile Strength | 19.4kN |
Brand | Dunlop BTL |
Długość łańcucha | 5m |
EAN | 5059161002076 |
ECLASS Code | 23170403 |
Inner Plates Height (F) | 11.8mm |
ISO Oznaczenie | 08B-1 |
Liczba pasm | Simplex |
Minimum Tensile Strength | 18kN |
Nr części MFR | 08B-1 NP CH DUN |
Pin Length (A+B) | 18.2mm |
podziałka | 12.7mm |
Rodzaj produktu | Brytyjski standardowy łańcuch rolkowy |
Roller Diameter (D) | 8.51mm |
Średnica sworznia | 4.45mm |
Standardy spełnione | ISO/R 606-1982 (DIN 8187) |
UNSPSC Code | 31151603 |
Weight per metre | 0.69kg |