noscriptDunlop BTL 10B-1 STAINLESS ROLLERCHAIN - DIN8187 (5MTR) 10B-1 SS DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

10B-1 STAINLESS ROLLERCHAIN - DIN8187 (5MTR)

SKU:

DUN6902611K

MPN:

10B-1 SS DUN

zł2467.00

Bez podatku VAT

zł3034.41

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Stainless Steel Chain
    Stainless steel chains are suitable for use in corrosive conditions involving for example, food, chemical and pharmaceutical industies etc. Also suitable for high and low temperature conditions. Other chain sizes and types are available, please ask your local service centre for more information.


    Chain
    Connecting Links
    Offset Links


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Average Tensile Strength

    27.5kN

    Brand

    Dunlop BTL

    Długość łańcucha

    5m

    EAN

    5059161005138

    ECLASS Code

    23170403

    Inner Plates Height (F)

    14.7mm

    ISO Oznaczenie

    10B-1

    Liczba pasm

    Simplex

    Minimum Tensile Strength

    22.4kN

    Nr części MFR

    10B-1 SS CH DUN

    Pin Length (A+B)

    20.9mm

    podziałka

    15.875mm

    Rodzaj produktu

    Brytyjski standardowy łańcuch rolkowy

    Roller Diameter (D)

    10.16mm

    Średnica sworznia

    5.08mm

    Standardy spełnione

    ISO/R 606-1982 (DIN 8187)

    UNSPSC Code

    31151603

    Weight per metre

    0.93kg