Dunlop BTL

35-1 STAINLESS CONNECTINGLINK AMERICAN STD

SKU:

DUN6901613D

MPN:

ASA35-1 SS CL DUN

zł17.30

Bez podatku VAT

zł21.28

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Stainless Steel Chain
    Stainless steel chains are suitable for use in corrosive conditions involving for example, food, chemical and pharmaceutical industies etc. Also suitable for high and low temperature conditions. Other chain sizes and types are available, please ask your local service centre for more information.


    Chain
    Connecting Links
    Offset Links


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Average Tensile Strength

    10.8kN

    Brand

    Dunlop BTL

    Distance Between Inner Plates (E)

    4.77mm

    EAN

    5059161136580

    ECLASS Code

    23170403

    Inner Plates Height (F)

    9mm

    ISO Oznaczenie

    35-1

    Liczba pasm

    Simplex

    Minimum Tensile Strength

    7.9kN

    Nr części MFR

    ASA35-1 SS CL DUN

    Pin Length (A+B)

    13.17mm

    podziałka

    9.525mm

    Rodzaj produktu

    Amerykański standardowy łańcuch rolkowy

    Roller Diameter (D)

    5.08mm

    Średnica sworznia

    3.58mm

    Standardy spełnione

    ANSI (DIN 8188)

    UNSPSC Code

    31151603

    Weight per metre

    0.33kg