noscriptDunlop BTL 31-114(1215) 3/8" SIMPLEXSPROCKET TAPER BORE 31-114(1215) DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

31-114(1215) 3/8" SIMPLEXSPROCKET TAPER BORE

SKU:

DUN6951369W

MPN:

31-114(1215) DUN

zł1535.00

Bez podatku VAT

zł1888.05

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    3/8" Simplex - Taper Bore
    A full range of sprockets in both Taper Bore and Pilot Bore are available in Simplex, Duplex and Triplex styles.


    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.


    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification.
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the need to machine the sprocket.
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request.
    • Cast iron sprockets are also available on request.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    31-114

    EAN

    5059161052613

    ECLASS Code

    23170101

    Liczba zębów

    114

    Materiał produktu

    Czarne fosforanowane wykończenie w celu zwiększenia odporności na korozję

    Nr części MFR

    31-114

    podziałka

    3/8"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Simplex

    Standardy spełnione

    DIN 8187-ISO/R 606

    Taper Bush Number

    1215

    Typ otworu

    Otwór stożkowy

    UNSPSC Code

    31171901