noscriptDunlop BTL 3DR31 3/8" DUPLEX SPROCKET PILOT BORE 3DR31 DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

3DR31 3/8" DUPLEX SPROCKET PILOT BORE

SKU:

DUN6950822Z

MPN:

3DR31 DUN

zł192.70

Bez podatku VAT

zł237.02

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    3/8" Duplex - Pilot Bore
    A full range of sprockets in both Taper Bore and Pilot Bore are available in Simplex, Duplex and Triplex styles.


    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.


    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification.
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the need to machine the sprocket.
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request.
    • Cast iron sprockets are also available on request.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    06B-2

    EAN

    5059161065538

    ECLASS Code

    23170101

    Liczba zębów

    31

    Materiał produktu

    Steel C45

    Nr części MFR

    3DR31

    podziałka

    3/8"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Dwupoziomowy

    Standardy spełnione

    DIN 8187-ISO/R 606

    Typ otworu

    Otwór pilotowy

    UNSPSC Code

    31171901