noscriptDunlop BTL 42-114(2517) 1/2" DUPLEXSPROCKET TAPER BORE 42-114(2517) DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

42-114(2517) 1/2" DUPLEXSPROCKET TAPER BORE

SKU:

DUN6951720X

MPN:

42-114(2517) DUN

zł5100.00

Bez podatku VAT

zł6273.00

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    1/2"Duplex - Taper Bore


    A full range of sprockets in both Taper bore & Pilot bore are available in Simplex, Duplex and Triplex styles.


    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.
    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the need to machine the sprocket
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request
    • Cast iron and stainless steel sprockets are also available


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    42-114

    EAN

    5059161072703

    ECLASS Code

    23170101

    Liczba zębów

    114

    Materiał produktu

    Steel C45

    Nr części MFR

    42-114

    podziałka

    1/2"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Dwupoziomowy

    Standardy spełnione

    DIN 8187-ISO/R 606

    Taper Bush Number

    2517

    Typ otworu

    Otwór stożkowy

    UNSPSC Code

    31171901