Dunlop BTL

43-21(1610) 1/2" TRIPLEXSPROCKET TAPER BORE

SKU:

DUN6951881M

MPN:

43-21(1610) DUN

zł342.20

Bez podatku VAT

zł420.91

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    1/2" Triplex - Taper Bore


    A full range of sprockets in both Taper bore & Pilot bore are available in Simplex, Duplex and Triplex styles.


    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.
    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the need to machine the sprocket
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request
    • Cast iron and stainless steel sprockets are also available


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    43-21

    EAN

    5059161073304

    ECLASS Code

    23170101

    Liczba zębów

    21

    Materiał produktu

    Cast Iron GG22 EN-GJL-200 UNI 1561 and Steel C45

    Nr części MFR

    43-21(1610) DUN

    podziałka

    1/2"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Wolframowy węglik

    Standardy spełnione

    DIN 8187-ISO/R 606

    Taper Bush Number

    1610

    Typ otworu

    Otwór stożkowy

    UNSPSC Code

    31171901