noscriptDunlop BTL 4DR24 1/2" DUPLEX SPROCKET PILOT BORE 4DR24 DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

4DR24 1/2" DUPLEX SPROCKET PILOT BORE

SKU:

DUN6950866S

MPN:

4DR24 DUN

zł258.20

Bez podatku VAT

zł317.59

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    1/2" Duplex - Pilot Bore


    A full range of sprockets in both Taper bore & Pilot bore are available in Simplex, Duplex and Triplex styles.


    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.
    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the need to machine the sprocket
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request
    • Cast iron and stainless steel sprockets are also available


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    08B-2

    EAN

    5059161077920

    ECLASS Code

    23170101

    Liczba zębów

    24

    Materiał produktu

    Steel C45

    Nr części MFR

    4DR24

    podziałka

    1/2"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Dwupoziomowy

    Standardy spełnione

    DIN 8187-ISO/R 606

    Typ otworu

    Otwór pilotowy

    UNSPSC Code

    31171901