noscriptDunlop BTL 52-18(1610) 5/8" DUPLEX SPROCKET TAPER BORE 52-18(1610) DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

52-18(1610) 5/8" DUPLEX SPROCKET TAPER BORE

SKU:

DUN6951755F

MPN:

52-18(1610) DUN

zł399.40

Bez podatku VAT

zł491.26

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    5/8" Duplex - Taper Bore


    A full range of sprockets in both Taper bore & Pilot bore are available in Simplex,
    Duplex andTriplex styles.


    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.
    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the
    need to machine the sprocket
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request
    • Cast iron and stainless steel sprockets are also available


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    52-18

    EAN

    5059161086106

    ECLASS Code

    23170101

    Liczba zębów

    18

    Materiał produktu

    Czarne fosforanowane wykończenie w celu zwiększenia odporności na korozję

    Nr części MFR

    52-18(1610) DUN

    podziałka

    5/8"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Dwupoziomowy

    Standardy spełnione

    DIN 8187-ISO/R 606

    Taper Bush Number

    1610

    Typ otworu

    Otwór stożkowy

    UNSPSC Code

    31171901